| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-19845774 Herst.-Nr.: 2801 EAN/GTIN: 4032783280108 |
| |
|
| | |
| VoIP applications. VoIP-Anwendungen (SIP-Adapter bis 120 Kanäle).
Die PrimuX SIP-Adapter sind virtuelle SIP-Adapter, auf die - wie bei den realen PrimuX-Adaptern auch - mittels des CAPI-Interface zugegriffen werden kann. Sie verwenden die Codecs G.729a und G.711 für die Sprachkomprimierung sowie G.168 für die Echo- und Rauschunterdrückung.
Die PrimuX SIP-Adapter sind die ideale Lösung für PBX-Anwendungen, bei denen ISDN- und VoIP-Verbindungen parallel genutzt werden sollen, beispielsweise um Kosten zu sparen oder den Home Office-Anschluss in das Office-Netzwerk zu integrieren.
PrimuX SIP-Adapter sind durch ein USB-Dongle kopiergeschützt. Weitere Informationen: Technische Details | Kompatible Betriebssysteme | Windows XP, Vista, Server 2003, 2008 (R2), Windows 7, Windows 8, Linux | | Stecker | USB | | CAPI Unterstützung | 1,1/2,0 | Modem | Übertragungstechnik | Kabelgebunden | Anschlüsse und Schnittstellen | Data Link Protokolle | X.25, X.75, transparent, HDLC transparent, V.110, T.70 NL, T.90 NL, ISO 8208, LAPD |
|
| | |
| | | |
| |