Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Imaging-Kassette 15k


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Imaging-Kassette 15k
Epson Imaging-Kassette 15k
Artikel-Nr.:
     CIDE7-1995795
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S051188
EAN/GTIN:
     5052178684488
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Produktfarbe
Schwarz
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
M8000D3TN, M8000DN, M8000DTN, M8000N, M8000TN
Schwarztoner Seitenleistung
15000 Seiten
Ursprungsland
China
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
236 mm
Verpackungstiefe
469 mm
Verpackungshöhe
242 mm
Paketgewicht
2.935 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 194,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,70*
€ 241,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,65*
€ 239,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 201,21*
€ 239,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,95*
€ 236,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,68*
€ 235,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 197,25*
€ 234,73
pro Stück
ab 40 Stück
€ 196,83*
€ 234,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,18*
€ 231,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.