Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay DVI-D, 5.0 m DVI-Kabel 5 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay DVI-D, 5.0 m DVI-Kabel 5 m Schwarz
Goobay DVI-D, 5.0 m DVI-Kabel 5 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-20091022
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     69084-GB
EAN/GTIN:
     4040849690846
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel 5m
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
DVI-D
Anschluss 2
DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Plug
Ja
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel, dvi kabel 24+1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.