Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRITZ!DECT 200 International Smart Plug 1,1 W Haus Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FRITZ!DECT 200 International Smart Plug 1,1 W Haus Weiß
FRITZ!DECT 200 International Smart Plug 1,1 W Haus Weiß
FRITZ!DECT 200 International Smart Plug 1,1 W Haus Weiß
FRITZ!DECT 200 International Smart Plug 1,1 W Haus Weiß
FRITZ!DECT 200 International Smart Plug 1,1 W Haus Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-20356464
Hersteller:
     AVM
Herst.-Nr.:
     20002636
EAN/GTIN:
     4023125026362
Suchbegriffe:
AVM FRITZ!DECT
FRITZ!DECT
avm fritz!dect
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Zentrale Steuereinheit
Antennentyp
Integriert
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Produktfarbe
Weiß
Beste Verwendung
Haus
Maximum Außenabstand
300 m
Maximum Innenabstand
40 m
LED-Anzeigen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
59 mm
Tiefe
41 mm
Höhe
93 mm
Gewicht
135 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Energie
Maximale Eingangsleistung
1.1 W
AC Eingangsspannung
230 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,71*
€ 81,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,76*
€ 80,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,37*
€ 74,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,25*
€ 68,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,04*
€ 66,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,08*
€ 59,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.