Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Everki Advance 29,5 cm (11.6 Zoll) Messengerhülle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Everki Advance 29,5 cm (11.6 Zoll) Messengerhülle Schwarz
Everki Advance 29,5 cm (11.6 Zoll) Messengerhülle Schwarz
Everki Advance 29,5 cm (11.6 Zoll) Messengerhülle Schwarz
Everki Advance 29,5 cm (11.6 Zoll) Messengerhülle Schwarz
Everki Advance 29,5 cm (11.6 Zoll) Messengerhülle Schwarz
Everki Advance 29,5 cm (11.6 Zoll) Messengerhülle Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-20440694
Hersteller:
     Everki
Herst.-Nr.:
     EKB407NCH11
EAN/GTIN:
     0874933002222
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Nutzen Sie Advance täglich als Ihre persönliche Notebooktasche. Die schlanke Erscheinung, das zeitlose Design, sowie die ultraleichte Taschenkonstruktion bereiten ein neues wunderbares und nahezu aufwandloses Tragegefühl. Das geräumige, von oben zugängliche und besonders gepolsterte Notebookfach erlaubt Ihnen einen schnellen und einfachen Zugriff auf Ihr Tablet oder Ultrabook mit einer Größe bis zu 11,6". Sie entscheiden, ob Sie die Handgriffe nutzen wollen oder die Tasche lieber über der Schulter tragen. Ein mitgelieferter, abnehmbarer und nicht verrutschender Schultergurt verteilt das Gewicht intuitiv über Ihre Schulterkonturen. Die Länge des Gurts kann selbstverständlich manuell angepasst werden. Das Hauptfach von Advance bietet genügend Platz für Tablets und Ultrabooks bis zu 11,6“. Advance verfügt über ein extra Fach auf der Vorderseite, das separat über Reißverschluss zu schließen ist. Außerdem wurden für Ihr tägliches Zubehör einige sinnvolle Mediafächer zum schnellen Auffinden und Zugriff aller Ihrer wichtigen Dinge eingearbeitet. Wie bei Everki üblich verfügt auch Advance über eine limitierte lebenslange Taschengarantie und einen erstklassigen Kundenservice. 30 jähriger Schutz bei Material- und Herstellungsfehlern Wenn Sie ein Produkt aus der Everki-Familie besitzen können Sie völlig sorglos sein, falls Material- oder Herstellungsfehler außerhalb der gesetzlichen Garantiezeit auftreten – Everkis limitierte 30-Jahres-Garantie schützt Ihr Produkt über eine lange Zeit. iPad/Kindle/Tablet-Fach Ein speziell für Kindle, iPad oder Tablet PCs konzipiertes Fach in der Advance sorgt dafür, dass Sie Ihr Gerät nie mehr in schlecht passenden Taschen unterbringen müssen. Das einzigartige Fach im Hauptfach der Advance ist leicht zugänglich und schützt Ihr iPad oder Tablet PC genauso gut wie Ihr Notebook. Lasche zur Befestigung am Griff eines Trolleys Eine Tasche ist nur so stark wie ihr Träger. Für den müden Reisenden hat Everki Advance mit einer Lasche ausgestattet, die einfach über den Griff eines Trolleys gestreift werden kann und das Tragen somit erheblich erleichtert. Die Lasche ist passend für alle gängigen Griffe und ermöglicht es Ihnen, Ihre Taschen übereinander zu stapeln und leichter zu transportieren. Ergonomischer, zweifach verstellbarer Schultergurt Reisen kann schnell ermüdend sein, besonders wenn man mit schweren Taschen unterwegs ist. Um Ihnen das Reisen zu erleichtern, hat Advance einen komfortablen, gepolsterten und rutschfesten Schultergurt. Dieser ist zweifach über seine Schnellverschlüsse verstellbar, die es Ihnen ganz einfach ermöglichen, selbst feinste Justierungen für Ihre ideale Länge vorzunehmen. Kontrastreiche Innenauskleidung Everki beweist, dass sich Design und Funktionalität nicht gegenseitig ausschließen. Zusätzlich zu den praktischen Fächern, die dafür sorgen, dass alles sicher an seinem Platz bleibt, bietet Advance ein kontrastreiches orangefarbenes Innenfutter. Dieses ergänzt nicht nur das stilvolle Äußere, sondern erleichtert die Suche nach Utensilien in jeder Situation erheblich.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
11.6 Zoll
Etui-Typ
Messengerhülle
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Kompatibilität
iPad
Sonstige Funktionen
Tragestil
Schulterriemen
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
230 mm
Innenmaße (B x T x H)
290 x 28 x 208 mm
Gewicht
950 g
Weitere Suchbegriffe: laptop tasche
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.