| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-20442632 Herst.-Nr.: J00020A0501 EAN/GTIN: 4018359362973 |
| |
|
| | |
| - Übertragungstechnische Eigenschaften: Cat.6A nach ISO/IEC 11801; EN 50173-1
- voll geschirmt - 360° Schirmkontaktierung und Kabelzugentlastung über zwei (eine bei Cat.5e) getrennte Schraubklemmen für den Kabelaußenmantel und Schirm - Kabelzuführung aus allen Richtungen möglich in 8x 45° Schritten; dadurch geringere Lagervielfalt - Wahlweise horizontale und vertikale Einbaumöglichkeit im Brüstungskanal durch variable Kabeleinführung - Bauform mit niedriger Einbautiefe; problemloser Einbau in den Bodentank durch seitliche Kabelführung innerhalb des Gerätebechers - Möglichkeit des steckbaren Erdungsanschlusses an allen 4 Ecken; gemäß DIN 46342-1; 6,3 mm - Kombinierbar mit Abdeckungen diverser Schalterprogramm-Hersteller - Kontrollierte Adernvorsortierung garantiert Adernführung ohne Beschädigungsrisiko und gute Übertragungseigenschaften - Zentralplatte mit klapp- und unverlierbarem, transparentem Beschriftungsfeld - Schutzklappen gesichert - Vertikale Befestigungsspur des Vierlochtragerings abtrennbar (z.B. für die Bodentankmontage) - Kontaktüberbiegeschutz: 6- (RJ11/12) und 8-polige Stecker (RJ45) können ohne zusätzlichen Montageaufwand wechselweise in den Buchsen verwendet werden
Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 70 mm | | Tiefe | 37 mm | | Höhe | 70 mm | Merkmale | Buchsen-Typ | RJ-45 | | Anzahl Fassungen | 2 | | Netzwerk-Kabel Kategorie | 6a |
|
| | |
| | | |
| |