Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximum FM 1 Funkantenne 75 Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximum FM 1 Funkantenne 75 Ohm
Maximum FM 1 Funkantenne 75 Ohm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-20495680
Hersteller:
     Maximum
Herst.-Nr.:
     20604
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Technische Details
Unterstützte Bänder
FM
Digitales UKW-Radio
87.5 - 108 MHz
Impedanz
75 Ohm
Horizontale Lichtstrahlbreite
360 °
Produktfarbe
Metallisch
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
450 mm
Breite
450 mm
Gewicht
550 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.