Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximum 4086 Satellitenantennen-Zubehör Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximum 4086 Satellitenantennen-Zubehör Schwarz
Maximum 4086 Satellitenantennen-Zubehör Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-20495746
Hersteller:
     Maximum
Herst.-Nr.:
     4086
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LNB
LNC
lnb
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
190 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
100 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,02*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.