Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson EPL-5700 Trommeleinheit 6k


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson EPL-5700 Trommeleinheit 6k
Epson EPL-5700 Trommeleinheit 6k
Epson EPL-5700 Trommeleinheit 6k
Epson EPL-5700 Trommeleinheit 6k
Artikel-Nr.:
     CIDE7-20533
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S050010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Diese Tonerkassette enth
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Tonerpatrone
Toner black
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz
Kompatibilität
EPL 5700/ 5700L/5800/6000
Schwarztoner Seitenleistung
6000 Seiten
Ursprungsland
Japan
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
347 x 174 x 136 mm
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
350 mm
Verpackungshöhe
169 mm
Paketgewicht
800 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,50*
€ 171,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,27*
€ 170,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,67*
€ 156,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,32*
€ 147,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,40*
€ 132,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.