| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-20537 Herst.-Nr.: C13S050018 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Die vier einzelnen Tonerkassetten f Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Farbe | Ja | | Tonerpatrone | Toner cyan | Merkmale | Typ | Original | | Farbtoner-Seitenleistung | 6000 Seiten | | Ursprungsland | Japan | Gewicht und Abmessungen | Abmessungen (BxTxH) | 434 x 85 x 79 mm | | Verpackungsbreite | 85 mm | | Verpackungstiefe | 435 mm | | Verpackungshöhe | 80 mm | | Paketgewicht | 550 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Epson Toner, Lasertoner Epson, Toner Cartridge Epson, Toner Epson, Tonerkassette Epson, Lasertoner für Epson, Toner Cartridge für Epson, Toner für Epson, Tonerkartusche für Epson, Tonerkassette für Epson, epson lasertoner, toner für epson, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |