Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE DisplayPort Kabel, DP ST - ST 2,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE DisplayPort Kabel, DP ST - ST 2,0m
VALUE DisplayPort Kabel, DP ST - ST 2,0m
Artikel-Nr.:
     CIDE7-2054440
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     11.99.5602
EAN/GTIN:
     7611990186235
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
DisplayPort ist ein durch universeller Verbindungsstandard für die Übertragung von Bild- und Tonsignalen. Anwendungsbereiche sind im Wesentlichen der Anschluss von Bildschirmen und Fernsehgeräten an Computer, DVD-Spieler und ähnliche Geräte.Der Anschluss benötigt weniger Platz und ist daher besser geeignet für tragbare Anzeigegeräte oder für 2 Anschlüsse auf einem Slotblech.Kabel mit DisplayPort-Steckern beidseitigKabel geschirmtKonform zu DP v1.1.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Länge (mm)
2 mm
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,61*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
11.04.5609
ab € 29,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.