| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-20563694 Herst.-Nr.: DN-96008-1 EAN/GTIN: 4016032335870 |
| |
|
| | |
| Die ideale Lösung für Spleißboxen
Die hochwertigen LWL Kupplungen von DIGITUS® mit Keramik-Ferrule, sind die perfekte Ergänzung für die Spleißboxenkonfektion. Durch die ständigen Qualitätskontrollen und die präzise Fertigung, garantieren die Kupplungen optimale Leistung und Verbindungsqualität. Jede Kupplung ist mit einer Staubschutzkappe versehen, um die Ferrulen vor Verschmutzungen zu schützen. Zudem werden die Kupplungenmit dem passenden Befestigungszubehör ausgeliefert, so dass diese sofort in die Frontblenden eingesetzt und fixiert werden können. Die optimale Performance wird durch den Einsatz der DIGITUS® Pigtails erreicht, die ebenso hochqualitativ gefertigt werden und deren Stecker ideal mit den Kupplungen zusammenspielen. Weitere Informationen: Merkmale | Anzahl der Verbinder | 2 | | Verbindungstyp | LC | | Produktfarbe | Beige | | Kabel mode struktur | Multi-Modus | Logistikdaten | Ursprungsland | China |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |