| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-20653 Herst.-Nr.: C13S050033 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die vier einzelnen Tonerkassetten f Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Tonerpatrone | Toner black | Merkmale | Typ | Original | ![](/p.gif) | Schwarztoner Seitenleistung | 6000 Seiten | ![](/p.gif) | Ursprungsland | Japan | Technische Details | Warentarifnummer (HS) | 84439990 | Gewicht und Abmessungen | Abmessungen (BxTxH) | 466 x 200 x 158 mm | ![](/p.gif) | Verpackungsbreite | 156 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 465 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 198 mm | ![](/p.gif) | Paketgewicht | 1380 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Epson Toner, Lasertoner Epson, Toner Cartridge Epson, Toner Epson, Tonerkassette Epson, Lasertoner für Epson, Toner Cartridge für Epson, Toner für Epson, Tonerkartusche für Epson, Tonerkassette für Epson, toner espon black, lasertoner für epson, epson lasertoner, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |