Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson AL-C8500/8600 Tonerkassette Yellow 6k


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson AL-C8500/8600 Tonerkassette Yellow 6k
Epson AL-C8500/8600 Tonerkassette Yellow 6k
Epson AL-C8500/8600 Tonerkassette Yellow 6k
Artikel-Nr.:
     CIDE7-20733
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S050039
EAN/GTIN:
     0010343830486
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Die vier einzelnen Tonerkassetten f
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Farbe
Ja
Tonerpatrone
Toner yellow
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Gelb
Farbtoner-Seitenleistung
6000 Seiten
Ursprungsland
Japan
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
430 g
Abmessungen (BxTxH)
435 x 78 x 84 mm
Verpackungsbreite
85 mm
Verpackungstiefe
434 mm
Verpackungshöhe
79 mm
Paketgewicht
460 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,62*
€ 193,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,94*
€ 186,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,34*
€ 176,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,03*
€ 165,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,12*
€ 152,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.