Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Astar AS11215 Tonerkartusche Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Astar AS11215 Tonerkartusche Schwarz
Astar AS11215 Tonerkartusche Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-20748163
Hersteller:
     Astar
Herst.-Nr.:
     AS11215
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Merkmale
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Dell
Kompatibilität
2150cn/cdn
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,68*
€ 42,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.