| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-20748729 Herst.-Nr.: AS13215 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Drucktechnologie | Laserdrucken | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 10 - 40 °C | ![](/p.gif) | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80 % | ![](/p.gif) | Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 40 °C | ![](/p.gif) | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 90 % | Merkmale | Druckfarben | Gelb | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Dell | ![](/p.gif) | Kompatibilität | 2150cn/cdn |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Dell, Toner Cartridge Dell, Toner Dell, Tonerkartusche Dell, Tonerkassette Dell, lasertoner yellow, lasertoner, astar toner, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |