Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 19900 Kamera-Montagezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 19900 Kamera-Montagezubehör
Walimex 19900 Kamera-Montagezubehör
Walimex 19900 Kamera-Montagezubehör
Walimex 19900 Kamera-Montagezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE7-20772952
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     19900
EAN/GTIN:
     4250234599009
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
29 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
370 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 175,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,02*
€ 255,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,33*
€ 251,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,00*
€ 241,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,44*
€ 232,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,38*
€ 208,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.