Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
19 Zoll Tastaturschublade
>
Artikel
ATEN CL3000N Konsolenregal 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel Metall Schwarz 1U
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE7-20842632
Hersteller:
Aten
Herst.-Nr.:
CL3000N CH
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll TFT-Schublade
19" TFT-Schublade
KVM Einbaukonsole
RackAccess
Die leichtgewichtige LCD-Konsole für PS/2 und USB CL3000 ist eine integrierte LCD-KVM-Konsole, die zur Bedienung kompatibler KVM-Switches entwickelt wurde.
Sie zeichnet sich durch ihr geringes Gewicht und einen eingebauten, stromsparenden 19-Zoll-Bildschirm mit LED-Hintergrundbeleuchtung sowie vollwertige Tastatur mit Touchpad aus, die in einem 1U-Einschubgehäuse für 19-Zoll-Schränke montiert sind
Zusätzlich werden die Geräte gemäß der Zertifizierung für Erschütterungsunempfindlichkeit MIL-STD-810G* (Method 514.6, Procedure 1, Category 4 Common Carrier) geprüft. Durch die MIL-STD-810G-Prüfung ist der Betrieb des CL3000 unter rauhen Bedingungen sichergestellt. Sie umfasst erweiterte Tests, bei denen Bedingungen und Grenzwerte nachempfunden werden, die der reellen Umwelt entsprechen. So zum Beispiel bei Betrieb in einem sich bewegenden Fahrzeug oder in einer Fabrik, in der Erschütterungen keine Seltenheit sind
*MIL-STD-810G Method 514.6, Procedure I, Category4
(Common Carrier, Aussetzen von Erschütterungen wie bei LKW auf US-Autobahnen)
Die Geräte werden pro Achse eine Stunde lang zufällig Frequenzen zwischen 5 und 500 Hz mit verschiedener Beschleunigung ausgesetzt. Insgesamt werden Effektivwerte von 1,07 G in der senkrechten, 0,76 G quer und 0,76 G in der Längsachse angewandt
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Tastatur Porttyp
USB, PS/2
Maus-Porttyp
USB, PS/2
Video Porttyp
VGA
Tastatur
Tastatursprache
Schweiz
Kurzbefehle
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
22.7 W
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Netzteilfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
1 A
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
19 "
Display-Auflösung
1280 x 1024 Pixel
Helligkeit
250 cd/m²
Kontrastverhältnis
1000:1
Bildwinkel, horizontal
170 °
Bildwinkel, vertikal
160 °
Pixel Abstand
0.294 x 0.294 mm
Display-Typ
LCD
Reaktionszeit
5 ms
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Technische Details
Material
Metall
Produktfarbe
Schwarz
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Eingebaute KVM-Umschaltung
Ja
KVM switch-Anschlussanzahl
1
Rack-Einbau
Ja
Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Konsolen-Port
VGA
Anzahl der Computer
1
Ein-/Ausschalter
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Rack-Kapazität
1U
Gewicht und Abmessungen
Breite
480 mm
Höhe
44 mm
Tiefe
640.2 mm
Gewicht
9000 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, KVM
Betriebsanleitung
Ja
Rackmontageset
Ja
... >
Computer-Komponenten
>
Gehäusekomponenten
>
Konsolenregale
Weitere Suchbegriffe:
19 Zoll Tastaturschublade
,
19" Tastaturschublade
,
KVM Tastatur Konsole
,
19 zoll tft-schublade aten
,
19 zoll tastaturschublade
,
Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.092,56*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.194,07*
€ 1.420,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.185,92*
€ 1.411,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.157,42*
€ 1.377,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.130,89*
€ 1.345,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.092,56*
€ 1.300,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ATEN 16-Port PS/2-USB VGA Single Rail LCD KVM Switch
Aten
CL1016M-ATA-XG
ab € 959,06*
Zubehör
ATEN Easy Installation Rack Montageset (Kurz) für LCD KVM Switch/Konsole
Aten
2K-0003
ab € 44,71*
Zubehör
ATEN Easy Installation Rack Montageset (Lang) für LCD KVM Switch/Konsole
Aten
2K-0004
ab € 50,31*
Zubehör
ATEN PS/2-KVM-Kabel mit 3-in-1-SPHD, 1,8 m
Aten
2L-5202P
ab € 8,56*
Zubehör
ATEN PS/2-KVM-Kabel mit 3-in-1-SPHD, 3 m
Aten
2L-5203P
ab € 10,18*
Zubehör
ATEN PS/2-KVM-Kabel mit 3-in-1-SPHD, 6 m
Aten
2L-5206P
ab € 14,32*
Zubehör
ATEN Standard Installation Rack Montageset (Lang) für LCD KVM Switch/Konsole
Aten
2X-010G
ab € 19,35*
Zubehör
ATEN USB-KVM-Kabel mit 3-in-1-SPHD und integriertem PS/2-zu-USB-Wandler, 1,8 m
Aten
2L-5202UP
ab € 9,44*
Zubehör
ATEN USB-KVM-Kabel mit 3-in-1-SPHD und integriertem PS/2-zu-USB-Wandler, 3 m
Aten
2L-5203UP
ab € 11,84*
Zubehör
ATEN USB-KVM-Kabel mit 3-in-1-SPHD und integriertem PS/2-zu-USB-Wandler, 6 m
Aten
2L-5206UP
ab € 20,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen