Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steba ER 2 27 l 2000 W Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steba ER 2 27 l 2000 W Schwarz, Edelstahl
Steba ER 2 27 l 2000 W Schwarz, Edelstahl
Steba ER 2 27 l 2000 W Schwarz, Edelstahl
Steba ER 2 27 l 2000 W Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE7-20857893
Hersteller:
     Steba
Herst.-Nr.:
     05.12.00
EAN/GTIN:
     4011833301871
Suchbegriffe:
Ablassventil
Ablaßhahn
Auslaufarmatur
Auslaufhahn
Weitere Informationen:
Ergonomie
Steuerung
Drehregler
Gewicht und Abmessungen
Breite
450 mm
Tiefe
410 mm
Höhe
480 mm
Gewicht
4600 g
Verpackungsbreite
435 mm
Verpackungstiefe
425 mm
Verpackungshöhe
480 mm
Paketgewicht
5600 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
2000 W
AC Eingangsspannung
230 V
Design
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Technische Details
Fassungsvermögen
27 l
Automatische Warmhaltung
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Temperatur (min)
30 °C
Temperatur (max)
100 °C
Timer
Ja
Maximale Timer-Zeit
2 h
Einfach zu säubern
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,56*
€ 157,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,89*
€ 156,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,36*
€ 150,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,91*
€ 148,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,28*
€ 126,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.