Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Casio MS-20NC Taschenrechner Desktop Einfacher Taschenrechner Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Casio MS-20NC Taschenrechner Desktop Einfacher Taschenrechner Blau
Casio MS-20NC Taschenrechner Desktop Einfacher Taschenrechner Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-20860091
Hersteller:
     Casio
Herst.-Nr.:
     MS-20NC-BU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Calculator
Taschen-Rechner
Taschenrechner
Rechen-Maschine
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Desktop
Typ
Einfacher Taschenrechner
Produktfarbe
Blau
Steuerung
Tasten
Schlüsselanzahl
29 Schlüssel
Energie
Energiequelle
Batterie/Solar
Gewicht und Abmessungen
Breite
104.5 mm
Tiefe
149.5 mm
Höhe
22 mm
Gewicht
124 g
Leistungen
Steuerberechnung
Ja
Gewinnermittlung
Ja
Bildschirm
Stellen
12 Ziffern
Speicher
Speichermedien Typ
Nicht verfügbar
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
48042
ab € 0,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.