Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson AL-C4000 Tonerkassette Magenta 6k


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson AL-C4000 Tonerkassette Magenta 6k
Epson AL-C4000 Tonerkassette Magenta 6k
Epson AL-C4000 Tonerkassette Magenta 6k
Artikel-Nr.:
     CIDE7-20862
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S050089
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Die vier einzelnen Tonerkassetten f
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Farbe
Ja
Tonerpatrone
Toner magenta
Merkmale
Typ
Original
Farbtoner-Seitenleistung
6000 Seiten
Ursprungsland
Japan
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
466 x 200 x 158 mm
Verpackungsbreite
85 mm
Verpackungstiefe
385 mm
Verpackungshöhe
85 mm
Paketgewicht
380 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,86*
€ 66,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,90*
€ 65,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,76*
€ 63,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,51*
€ 61,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.