Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson AL-C4000 Tonerkassette Yellow 6k


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson AL-C4000 Tonerkassette Yellow 6k
Epson AL-C4000 Tonerkassette Yellow 6k
Epson AL-C4000 Tonerkassette Yellow 6k
Artikel-Nr.:
     CIDE7-20863
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S050088
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Die vier einzelnen Tonerkassetten f
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Farbe
Ja
Tonerpatrone
Toner yellow
Merkmale
Typ
Original
Farbtoner-Seitenleistung
6000 Seiten
Ursprungsland
Japan
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
466 x 200 x 158 mm
Verpackungsbreite
85 mm
Verpackungstiefe
385 mm
Verpackungshöhe
85 mm
Paketgewicht
380 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 169,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,28*
€ 213,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,75*
€ 211,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,47*
€ 208,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,29*
€ 206,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,50*
€ 201,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.