Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti mFi-DS Sicherheitstürenbedienung Kabinett 1 Tür(en) Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ubiquiti mFi-DS Sicherheitstürenbedienung Kabinett 1 Tür(en) Ethernet
Ubiquiti mFi-DS Sicherheitstürenbedienung Kabinett 1 Tür(en) Ethernet
Artikel-Nr.:
     CIDE7-20870453
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     MFI-DS
EAN/GTIN:
     810354021091
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
9.5 mm
Höhe
7.7 mm
Gewicht
350 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Technische Details
Bauart
Kabinett
Maximum Anzahl der Türen
1 Tür(en)
Schnittstelle
Ethernet
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.