Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star Micronics TSP743IIU-24 Etikettendrucker Direkt Wärme 406 x 203 DPI 250 mm/sek


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Star Micronics TSP743IIU-24 Etikettendrucker Direkt Wärme 406 x 203 DPI 250 mm/sek
Star Micronics TSP743IIU-24 Etikettendrucker Direkt Wärme 406 x 203 DPI 250 mm/sek
Artikel-Nr.:
     CIDE7-20879393
Hersteller:
     Star
Herst.-Nr.:
     39442501
EAN/GTIN:
     4951319228028
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Der 80-mm-Multifunktionsdrucker TSP700II, der Schnelligkeit, Zuverlässigkeit und leichte Bedienbarkeit verbindet, kann hochauflösende Grafiken und Barcodes für Tickets, Belege und Etiketten erstellen Der TSP700, der hochwertige Texte, Grafiken und Barcodes mit rasend schnellen 250 mm pro Sekunde erstellen kann, ist durch sein robustes Design und seine leichte Bedienbarkeit ideal für schnelle, hochvolumige Beleganwendungen. Der TSP700II ist mit den meisten Betriebssystem-Plattformen kompatibel und wurde in Tausenden von Einzelhandels-, Gastronomie- und Selbstbedienungskiosk-Anwendungen auf der ganzen Welt erfolgreich installiert. Dank des intuitiven Designs von Star kann die Schnittstelle auf effiziente Weise geändert werden. Dies ermöglicht ein Upgrade des POSSystems, ohne dass gleichzeitig der Drucker aufgerüstet werden muss. Der TSP700II ist auch einer einziger multifunktionaler Drucker, der hochwertige Tickets und Etiketten auf Medien von bis zu 0,15 mm Stärke drucken kann. Der TSP700II, der standardmäßig über einen hochwertigen Papierabschneider und Reflexmarkensensor verfügt, kann als preiswerter Etikettendrucker, Lotteriedrucker oder dedizierter Ticketdrucker für Kinos, Freizeitparks und Touristenattraktionen eingesetzt werden. Der TSP700IIBI Bluetooth POS-Drucker is ideal als hochwertiger Wireless -Belegdrucker für den Einzelhandel oder Restaurant –Anwendungen.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Betriebstemperatur
5 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Leistungen
Mittelzyklen zwischen Fehler (MCBF)
60000000
Zertifizierung
UL, C-UL, TüV, FCC, VCCI, EN55022, CE, Gost
Design
Produktfarbe
Weiß
Energie
Netzteil Ausgangsspannung
24 V
Eingangsstrom
1 A
Energieverbrauch
1800 mA
Gewicht und Abmessungen
Breite
147 mm
Tiefe
213 mm
Höhe
148 mm
Gewicht
1750 g
Papierhandhabung
Autoabschneider
Ja
Maximale Etikettenbreite
82.5 mm
Maximaler Rollendurchmesser
100 mm
Medienstärke
0.065 - 0.15 mm
Unterstützte Papierbreite
58, 80, 82.5 mm
Dauerhaftigkeit des Autoabschneiders
2 Millionen Schnitte
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Drucken
Drucktechnologie
Direkt Wärme
Maximale Auflösung
406 x 203 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
250 mm/sek
Maximum Druckweite
80 mm
Druckgeschwindigkeit
48 lpm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 259,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,90*
€ 366,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,19*
€ 360,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,60*
€ 324,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,80*
€ 322,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,40*
€ 308,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Seiko
22900005
ab € 1,55*
Zubehör
Star
37469061
ab € 52,94*
Zubehör
Star
99250360
ab € 7,35*
Zubehör
Star
39607040
ab € 98,18*
Zubehör
Star
30781880
ab € 25,74*
Zubehör
Star
39590510
ab € 63,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.