Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange MRBTN2120 Tonerkartusche Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MediaRange MRBTN2120 Tonerkartusche Schwarz
MediaRange MRBTN2120 Tonerkartusche Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-20921996
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     MRBTN2120
EAN/GTIN:
     4260283113613
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
MediaRange Tonerkartuschen eignen sich hervorragend zum Einsatz in den jeweiligen Laserdruckern, Kopierern und Multifunktionsgeräten. Die auf die jeweiligen Druckermodelle passgenauen Toner lassen sich schnell und unkompliziert austauschen. Die kraftvollen Farben geben Ihre Dokumente in ausgezeichneter Druckqualität wieder.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Mindestbestellmenge
2 Stück(e)
Merkmale
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Brother
Kompatibilität
Brother HL 2140, 2150N, 2170W / MFC 7320, 7340, 7440, 7840 / DCP7030 Lenovo LJ2200, 2250, 2250n
Schwarztoner Seitenleistung
2600 Seiten
Tintenpatronenkapazität
Standardertrag
OEM-Code
2120
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
320 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
190 mm
Paketgewicht
1070 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
330 mm
Höhe des Versandkartons
200 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.