Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange MRBTN3170 Tonerkartusche Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MediaRange MRBTN3170 Tonerkartusche Schwarz
MediaRange MRBTN3170 Tonerkartusche Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-20922005
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     MRBTN3170
EAN/GTIN:
     4260283113651
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
MediaRange Tonerkartuschen eignen sich hervorragend zum Einsatz in den jeweiligen Laserdruckern, Kopierern und Multifunktionsgeräten. Die auf die jeweiligen Druckermodelle passgenauen Toner lassen sich schnell und unkompliziert austauschen. Die kraftvollen Farben geben Ihre Dokumente in ausgezeichneter Druckqualität wieder.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Oberflächentyp
Matte
Merkmale
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Brother
Kompatibilität
Brother HL 5240, 5250DN, 5250DNT, 5270, 5280DW / MFC 8460, 8460N, 8860DN, 8870DW / DCP 8060, 8065DN Lenovo LJ3500, 3550, 7750, 3600, 3650
Schwarztoner Seitenleistung
7000 Seiten
OEM-Code
3170
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
320 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
190 mm
Paketgewicht
1160 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
330 mm
Höhe des Versandkartons
200 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.