Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ricoh D1442251 Drucker-Trommel Original


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ricoh D1442251 Drucker-Trommel Original
Ricoh D1442251 Drucker-Trommel Original
Artikel-Nr.:
     CIDE7-20994192
Hersteller:
     Ricoh
Herst.-Nr.:
     D1442251
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Original
Markenkompatibilität
Ricoh
Kompatibilität
Aficio MP C3002 Aficio MP C3502
Druckleistung
300000 Seiten
Druckfarben
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 456,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 478,41*
€ 569,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 468,30*
€ 557,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 465,21*
€ 553,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 461,15*
€ 548,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 456,27*
€ 542,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ricoh
841651
ab € 54,68*
Ähnlich
Ricoh
841654
ab € 91,86*
Ähnlich
Ricoh
841685
ab € 59,61*
Ähnlich
Ricoh
841686
ab € 38,81*
Ähnlich
Ricoh
841755
ab € 58,23*
Ähnlich
Ricoh
842021
ab € 38,91*
Ähnlich
WhiteBox
842016
ab € 39,63*
Ähnlich
WhiteBox
842017
ab € 51,74*
Ähnlich
WhiteBox
842018
ab € 29,95*
Ähnlich
WhiteBox
842019
ab € 39,39*
Ähnlich
Ampertec
842016
ab € 40,20*
Ähnlich
Ampertec
842017
ab € 42,62*
Ähnlich
Ampertec
842018
ab € 30,03*
Ähnlich
Ampertec
842019
ab € 65,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.