| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-21037631 Herst.-Nr.: ALL4006 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Eine Steuerungslösung ist nur so leistungsfähig wie das zur Verfügung stehende Sortiment an Sensoren und Aktoren. Alle Sensoren sind mit den aktuellen Steuerungszentralen kompatibel und lassen sich schnell und einfach in Betrieb nehmen. Mit unserem Sortiment bleiben keine Wünsche offen. - kompatibel mit ALL3000/3418v2/3500/400x/4500/5000 - Temperatursensor für Hutschienenmontage, 27 mm breit - Temperaturbereich -40...+85 Grad C, 0,06 ° Grad C Auflösung Weitere Informationen: Technische Details | Zweck | Indoor/Outdoor | ![](/p.gif) | Temperaturmessbereich | -40 - 85 °C | ![](/p.gif) | Übertragungstechnik | Kabelgebunden | ![](/p.gif) | Genauigkeit | 1.5 °C | ![](/p.gif) | Kabellänge | 1 m |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |