Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Philips Vision 9006PRB1 Fahrzeugscheinwerferlampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Vision 9006PRB1 Fahrzeugscheinwerferlampe
Philips Vision 9006PRB1 Fahrzeugscheinwerferlampe
Philips Vision 9006PRB1 Fahrzeugscheinwerferlampe
Artikel-Nr.:
     CIDE7-21042500
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     9006PRB1
EAN/GTIN:
     8711500247261
Suchbegriffe:
Autolampen HB4
HB4-Lampen
Sockel HB4
Leuchtmittel P22d
Vision Scheinwerferlampen sind 30 % heller als standardmäßige Fahrzeuglampen und sorgen so für eine hervorragende Lichtstrahlkraft zu einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis – mit Originalausrüster-Qualität für mehr Sicherheit und Komfort.
- Bessere Leistung als bei Standard-Fahrzeugscheinwerferlampen
- Hersteller von Original-Zubehör
- Qualitativ hochwertige und extrem robuste Fahrzeuglampe
Weitere Informationen:
Technische Details
Spannung
12 V
Lampentechnologie
Halogen
Wichtigste Vorteile
More light
Mindestbestellmenge
10 Stück(e)
Leistungen
Fassungs-/Sockeltyp
HB4
Leistung
55 W
Anwendungsbereich Leuchtmittel
Nebelscheinwerfer, Fernlicht, Abblendlicht
Sockel
P22d
Farbtemperatur
3200 K
Eingangsspannung
12 V
Lichtleistung
1095 lm
ECE-Übereinstimmung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungslänge
25.5 mm
Verpackungshöhe
14.2 mm
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
9.5 x 4.743 x 13.5 mm
Gewicht und Abmessungen
Länge (cm)
4.743 cm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.