Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA DP-480 50 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KYOCERA DP-480 50 Blätter
KYOCERA DP-480 50 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE7-21047175
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     1203P76NL0
EAN/GTIN:
     632983029428
Suchbegriffe:
Dokumenten-Zuführung
Dokumenteneinzug
Dokumentenzufuhr
Originaleinzug
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
563 mm
Tiefe
439 mm
Höhe
128 mm
Merkmale
Kompatibilität
Kyocera TASKalfa 1800, TASKalfa 2200, TASKalfa 1801, TASKalfa 2201
Maximale Kapazität
50 Blätter
Weitere Suchbegriffe: kyocera dokumenteneinzug
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 306,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,25*
€ 417,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,65*
€ 414,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,93*
€ 399,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,55*
€ 394,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,27*
€ 364,46
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kyocera
1203P90UN0
ab € 159,74*
Sonstiges
Kyocera
1203NJ8NL1
ab € 685,34*
Sonstiges
Kyocera
1203NF8NL1
ab € 1.095,23*
Sonstiges
Kyocera
1202NG0UN0
ab € 77,73*
Sonstiges
Kyocera
1203P88NL0
ab € 302,50*
Sonstiges
Kyocera
870LD00105
ab € 184,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.