Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Schreibgeräte Slider Basic Schwarz, Blau, Grün, Rot Stick-Kugelschreiber Extradick 4 Stück(e)


Menge:  Etui  
Produktinformationen
Schneider Schreibgeräte Slider Basic Schwarz, Blau, Grün, Rot Stick-Kugelschreiber Extradick 4 Stück(e)
Schneider Schreibgeräte Slider Basic Schwarz, Blau, Grün, Rot Stick-Kugelschreiber Extradick 4 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-21082322
Hersteller:
     Schneider Schreibgeräte
Herst.-Nr.:
     151294
EAN/GTIN:
     4004675054746
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Schreibfarben
Schwarz, Blau, Grün, Rot
Typ
Stick-Kugelschreiber
Clip
Ja
Punkttyp
Extradick
Mine
Edelstahl
Spitze Weite
1.4 mm
Handausrichtung
Beidhändig
Stiftgriffmaterial
Gummi
Verschleißfest
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Etuis
1 Etui enthält 4 Stück (ab € 0,6675* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Etui
€ 4,68*
€ 5,57
pro Etui
ab 5 Etuis
€ 4,02*
€ 4,78
pro Etui
ab 10 Etuis
€ 3,71*
€ 4,41
pro Etui
ab 20 Etuis
€ 3,60*
€ 4,28
pro Etui
ab 25 Etuis
€ 3,58*
€ 4,26
pro Etui
ab 50 Etuis
€ 3,51*
€ 4,18
pro Etui
ab 7500 Etuis
€ 2,67*
€ 3,18
pro Etui
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.