Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unify OpenStage M3 Plus Anrufer-Identifikation Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unify OpenStage M3 Plus Anrufer-Identifikation Schwarz, Silber
Unify OpenStage M3 Plus Anrufer-Identifikation Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-21085159
Hersteller:
     Unify
Herst.-Nr.:
     L30250-F600-C401
EAN/GTIN:
     4250366830971
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Die OpenStage M3 DECT-Mobilteile gehören zu einer Gerätefamilie, die auf ungünstige Umgebungen ausgelegt ist. Diese Familie umfasst mehrere Varianten, die verschiedene Alarmoptionen abdecken, ebenso wie den Einsatz in potenziell explosiven Umgebungen, wo Feuchtigkeit, Schmutz, Stöße, Staub oder starker Umgebungslärm die Kommunikationsqualität beeinträchtigen. Mit ihrer Gehäuseschutzklasse IP65 passen diese Mobilteile perfekt für diese Umgebungen. Das OpenStage M3 ist ideal für industrielle Umgebungen oder vertikale Märkte geeignet, beispielsweise: - Häfen/Flughäfen - Krankenhäuser - Versand- und Logistikunternehmen Die fortschrittliche Notruffunktionalität der Geräte erweitert die Zielgruppe auf Personen, die in sicherheitskritischen Bereichen arbeiten, wo eine Überwachung notwendig ist, d. h. in Strafvollzugsbehörden, psychiatrischen Anstalten, bei Energieerzeugern und in der Industrie. Die Varianten des OpenStage M3 Ex sind ideal geeignet für raue und explosionsgefährdete Umgebungen, wie z. B. Öl-, Gas- und chemische Industrie, sowie für andere Bereiche, die mit Gas oder Staub kontaminiert sind. OpenStage M3 Plus Zusätzliche erweiterte Notruffunktionalität
Weitere Informationen:
Technische Details
Anrufer-Identifikation
Ja
Markenkompatibilität
Siemens
Freisprecheinrichtung
Ja
Kompatibilität
OpenStage M3 Plus
Navigation Taste
Ja
Headset
Ja
Telefonbuch Kapazität
500 Eintragungen
Anzahl Melodien
15
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Uhr/Datum display
Ja
Display
TFT
Kopfhörer-Anschluss
2,5 mm
Warentarifnummer (HS)
85177900
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
166 g
Breite
56 mm
Tiefe
26 mm
Höhe
154 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Display-Typ
TFT
Bildschirmdiagonale
1.8 Zoll
Display-Auflösung
128 x 160 Pixel
Anzahl der Farben des Displays
65536 Farben
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Weitere Suchbegriffe: cordless phone, unify dect, dect
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 507,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 566,35*
€ 673,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 554,71*
€ 660,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 530,18*
€ 630,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 524,35*
€ 623,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 507,71*
€ 604,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Unify
L30250-F600-C402
ab € 522,07*
Zubehör
Unify
L30250-F600-C403
ab € 540,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.