Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silverstone EB03S Kopfhörer-Verstärker Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silverstone EB03S Kopfhörer-Verstärker Silber
Silverstone EB03S Kopfhörer-Verstärker Silber
Silverstone EB03S Kopfhörer-Verstärker Silber
Silverstone EB03S Kopfhörer-Verstärker Silber
Silverstone EB03S Kopfhörer-Verstärker Silber
Silverstone EB03S Kopfhörer-Verstärker Silber
Silverstone EB03S Kopfhörer-Verstärker Silber
Silverstone EB03S Kopfhörer-Verstärker Silber
Silverstone EB03S Kopfhörer-Verstärker Silber
Silverstone EB03S Kopfhörer-Verstärker Silber
Silverstone EB03S Kopfhörer-Verstärker Silber
Silverstone EB03S Kopfhörer-Verstärker Silber
Silverstone EB03S Kopfhörer-Verstärker Silber
Silverstone EB03S Kopfhörer-Verstärker Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-21135473
Hersteller:
     Silverstone
Herst.-Nr.:
     EB03S
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
152 mm
Tiefe
176 mm
Höhe
82 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Kopfhörer-Anschluss
6.3mm
Audioeingang (L, R)
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Technische Details
LED-Anzeigen
Leistung
Produktfarbe
Silber
Audio
Output Widerstand
16 - 600 Ohm
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
RCA
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,85*
€ 179,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,38*
€ 175,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,87*
€ 165,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,26*
€ 157,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,19*
€ 140,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.