Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger 1484-0-0381 Lichtschalter Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Busch-Jaeger 1484-0-0381 Lichtschalter Weiß
Busch-Jaeger 1484-0-0381 Lichtschalter Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-21202835
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     1484-0-0381
EAN/GTIN:
     4011395094761
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Beleuchtungseinsatz für Schalter
Wippenschalter
Wippschalter
Mit neutraler (transparenter) Kalotte. Mit Beleuchtung. 1-polig (Arbeitsstrom), Mit N-Klemme. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 A Schutzart Gerät: IP 44 Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53. Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53. Taster beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8332-1, 8335-1, 8346-1, 8333-1 und 8358. Glimmlampe 8346-1 im Lieferumfang.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
74 mm
Tiefe
55 mm
Höhe
83 mm
Energie
Nennspannung
250 V
Nennstrom
10 A
Merkmale
Knopfanzahl
1
Steuerung
Tasten
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Busch-Jaeger
1484-0-0371
ab € 12,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.