Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger 1751-866 Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Busch-Jaeger 1751-866 Edelstahl
Busch-Jaeger 1751-866 Edelstahl
Busch-Jaeger 1751-866 Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE7-21202850
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     1723-0-0255
EAN/GTIN:
     4011395087978
Suchbegriffe:
Abdeckung für Leitungsauslass
Leitungsauslassabdeckung
Kleinsteckdosenabdeckung
Lautsprecher-Klemmanschluss
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Produktdesign
konventionell
Markenkompatibilität
Busch-Jaeger
Oberflächentyp
Glänzend
Buchsen-Typ
SAT + TV + Radio
Anzahl Fassungen
1
Anzahl der Ausgänge
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
63 mm
Höhe
63 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.