Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger 1751-0-2821 Wandplatte/Schalterabdeckung Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Busch-Jaeger 1751-0-2821 Wandplatte/Schalterabdeckung Gold
Busch-Jaeger 1751-0-2821 Wandplatte/Schalterabdeckung Gold
Busch-Jaeger 1751-0-2821 Wandplatte/Schalterabdeckung Gold
Artikel-Nr.:
     CIDE7-21202917
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     1751-0-2821
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehschalter
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Taster Wippe
Abdeckungen für Schalter/Taster

Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster.

Echtmetalloberfläche.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Produktfarbe
Gold
Markenkompatibilität
Busch-Jaeger
Kompatibilität
1012-0-0954 1012-0-1069 1012-0-1093 1012-0-1127 1413-0-0475 1413-0-0483 1413-0-0517 1413-0-0533
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Höhe
54 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.