Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger 6540-266 Titan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Busch-Jaeger 6540-266 Titan
Busch-Jaeger 6540-266 Titan
Busch-Jaeger 6540-266 Titan
Artikel-Nr.:
     CIDE7-21202921
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     6599-0-2855
EAN/GTIN:
     4011395006337
Suchbegriffe:
Dimmer
Dimmerabdeckung
Drehknopf
Drehknöpfe
Für Busch-Dimmer®.
Für Einsatz 2112 U-101/2116(/11) U/ 2117(/11) U/2247 U/2250 U/6513 U-102/6517 U-10x/6519 U/6520 U/6523 U(10x) /6591 U-10x und 6592 U.

Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3855.

Echtmetalloberfläche.
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Produktfarbe
Titan
Material
Metall
Markenkompatibilität
Busch-Jaeger
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Höhe
54 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.