Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger Schalterserien Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Busch-Jaeger Schalterserien Weiß
Busch-Jaeger Schalterserien Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-21203057
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     8300-0-0213
EAN/GTIN:
     4011395152362
Suchbegriffe:
Drehschalter
Haustelefon
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
  • Für Innenstation Audio mit Display.
    - Schutzart Gerät: IP 30
    - Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 40 °C
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 40 °C
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Kunststoff
Markenkompatibilität
Busch-Jaeger
Oberflächentyp
Matte
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP30
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.