Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger 1753-0-9004 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Busch-Jaeger 1753-0-9004 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Busch-Jaeger 1753-0-9004 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Busch-Jaeger 1753-0-9004 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-21203102
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     1753-0-9004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung für Leitungsauslass
Leitungsauslassabdeckung
DatenKommAbdeckung
IAE Abdeckung
Abdeckungen für Datenkommunikation

Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen.
Art.-Nr. 0214, 0215 (Kategorie 3/ISDN), 0217-xxx, 0218-xxx, 0218/12-xxx (Kategorie 5e/Cat. 6 A ISO/Datentechnik) und vergleichbare Typen der Fa. Rutenbeck.
Brand-Rex (WAEGV 8/8 EKR/EK).
AMP (NETCONNECT 5E).
BTR (E-DAT C6, E-DAT design, UAE design und IAE design).
cti (cti-wire 2.8 Cat.6).
Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45).
Mit Schrägauslass.
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Produktdesign
konventionell
Markenkompatibilität
Busch-Jaeger
Kompatibilität
0230-0-0235 0230-0-0243
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Höhe
71 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Busch-Jaeger
1753-0-0084
ab € 10,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.