Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger 1753-0-8030 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Busch-Jaeger 1753-0-8030 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Busch-Jaeger 1753-0-8030 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Busch-Jaeger 1753-0-8030 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-21203280
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     1753-0-8030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung für Leitungsauslass
Leitungsauslassabdeckung
DatenKommAbdeckung
Modularjackabdeckung
Abdeckungen für Datenkommunikation

Für 2 Modular-Jack-Einsätze mit Öffnungsschieber.
Passend nur zu Art.-Nr. 1810, 1812, 1814, 1816, 1818, 1819 und 1820.
Größe des Beschriftungsfeldes: 41,5 x 10 mm.
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Produktdesign
konventionell
Markenkompatibilität
Busch-Jaeger
Kompatibilität
0225-0-0078 0225-0-0086 0230-0-0413 1710-0-3100 1753-0-8048 1753-0-8055 1753-0-8057 1753-0-8063
Gewicht und Abmessungen
Breite
54 mm
Höhe
54 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.