Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger 1753-0-8568 Wandplatte/Schalterabdeckung Bronze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Busch-Jaeger 1753-0-8568 Wandplatte/Schalterabdeckung Bronze
Busch-Jaeger 1753-0-8568 Wandplatte/Schalterabdeckung Bronze
Busch-Jaeger 1753-0-8568 Wandplatte/Schalterabdeckung Bronze
Artikel-Nr.:
     CIDE7-21203335
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     1753-0-8568
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DatenKommAbdeckung
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Zentralplatte
Abdeckungen für Datenkommunikation

Für Telekommunikationseinsätze mit Abdeckplatte 50 x 50 mm.
Mit Abdeckplatte 50 x 50 mm, z. B. der Firmen AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner etc.
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Produktfarbe
Bronze
Markenkompatibilität
Busch-Jaeger
Kompatibilität
1753-0-8626 1753-0-8634
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Höhe
54 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.