Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger 1753-0-8964 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Busch-Jaeger 1753-0-8964 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Busch-Jaeger 1753-0-8964 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Busch-Jaeger 1753-0-8964 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-21203340
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     1753-0-8964
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DatenKommAbdeckung
IAE Abdeckung
IBM Abdeckung
Abdeckung ISDN Dose
Abdeckungen für Datenkommunikation

Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen.
Art.-Nr. 0213 (Kategorie 3/ISDN), 0216-101, 0218/11-101 (Kategorie 5e/6 Datentechnik) und vergleichbare Typen der Firma Rutenbeck.
Für WLAN-Accesspoints 8186/31 und 8186/41.
Brand-Rex (WAEGV 8 EKR/EK).
BTR (UAE design und IAE design).
Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45).
Mit Schrägauslass.
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Produktdesign
konventionell
Markenkompatibilität
Busch-Jaeger
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Höhe
71 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Busch-Jaeger
1753-0-0087
ab € 10,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.