| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-21203352 Herst.-Nr.: 1710-0-2033 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Abdeckungen für Datenkommunikation
- Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen. - Art.-Nr. 0214, 0215 (Kategorie 3/ISDN), 0217-xxx, 0218-xxx, 0218/12-xxx (Kategorie 5e/Cat. 6 A ISO/Datentechnik) und vergleichbare Typen der Fa. Rutenbeck. - Brand-Rex (WAEGV 8/8 EKR/EK). - AMP (NETCONNECT 5E). - BTR (E-DAT C6, E-DAT design, UAE design und IAE design). - cti (cti-wire 2.8 Cat.6). - Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45). - Mit Schrägauslass. Weitere Informationen: Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | Merkmale | Produktfarbe | Weiß | | Anzahl Fassungen | 2 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 70 mm | | Höhe | 54 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abdeckung ISDN Dose, ISDN Abdeckung, ISDN-Dosenabdeckung, RJ45 Steckverbinder, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, UAE Abdeckung, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, buschjaeger zentralplatten weiß, schalterabdeckung busch-jäger, schalterabdeckung |
| | |
| |