Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger 1754-0-2163 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Busch-Jaeger 1754-0-2163 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Busch-Jaeger 1754-0-2163 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Busch-Jaeger 1754-0-2163 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-21203411
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     1754-0-2163
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Schalterabdeckung
Rahmen Reflex SI

Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger.
Senkrecht.
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Markenkompatibilität
Busch-Jaeger
Kompatibilität
1799-0-0154 1799-0-0162
Gewicht und Abmessungen
Breite
81 mm
Höhe
152 mm
Dicke
11 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.