| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-21203443 Herst.-Nr.: 1710-0-2603 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Abdeckungen für Datenkommunikation
- Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen. - Art.-Nr. 0213 (Kategorie 3/ISDN), 0216-101, 0218/11-101 (Kategorie 5e/6 Datentechnik) und vergleichbare Typen der Firma Rutenbeck. - Für WLAN-Accesspoints 8186/31 und 8186/41. - Brand-Rex (WAEGV 8 EKR/EK). - BTR (UAE design und IAE design). - Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45). - Mit Schrägauslass. Weitere Informationen: Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | Merkmale | Produktfarbe | Elfenbein | Gewicht und Abmessungen | Breite | 70 mm | | Höhe | 54 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abdeckung ISDN Dose, ISDN Abdeckung, ISDN-Dosenabdeckung, RJ45 Steckverbinder, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, Abdeckung TAE Dose, TAE Abdeckung, UAE Abdeckung, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, schalterabdeckung weiß, schalterabdeckung, abb tasterabdeckung |
| | |
| |