Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger 1751-0-2931 Lichtschalter Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Busch-Jaeger 1751-0-2931 Lichtschalter Anthrazit
Busch-Jaeger 1751-0-2931 Lichtschalter Anthrazit
Busch-Jaeger 1751-0-2931 Lichtschalter Anthrazit
Artikel-Nr.:
     CIDE7-21203473
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     1751-0-2931
EAN/GTIN:
     4011395056073
Suchbegriffe:
Drehschalter
Knöpfe
Kontroll Wippe
Schalterabdeckung
Mit Symbol "Licht".
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
63 mm
Höhe
63 mm
Merkmale
Knopfanzahl
1
Steuerung
Tasten
Produktfarbe
Anthrazit
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Busch-Jaeger
1751-0-2951
ab € 6,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.