Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger 1571 CN-214 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Busch-Jaeger 1571 CN-214 Weiß
Busch-Jaeger 1571 CN-214 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-21203562
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     1582-0-0345
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
UAE Abdeckung
Zentralplatte
Abdeckungen für Busch-Infoline®

- Mit Betätigungsknopf.
- Für Signal-/Abstelltaster-Einsatz 1520/1 UK.
- Für Überwachungs-Einsatz 1511 U.
- Für Busch-Feuchtigkeitsalarm-Einsatz 1531 U.
- Mit Beschriftungsfeld 51 x 10 mm.

Schutzart Gerät: IP 20
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
IP 20
Gewicht und Abmessungen
Breite
54 mm
Höhe
54 mm
Dicke
12 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.