Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger 1572 CN-214 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Busch-Jaeger 1572 CN-214 Weiß
Busch-Jaeger 1572 CN-214 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-21203563
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     1582-0-0347
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
UAE Abdeckung
Zentralplatte
Abdeckungen für Busch-Infoline®

- Mit Betätigungsknopf.
- Für Signaltaster-Einsatz 1520/1 UKZ.
- Mit Beschriftungsfeld 51 x 10 mm.
- Schutzart Gerät: IP 20
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
54 mm
Höhe
54 mm
Dicke
12 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.