Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger 1743-803 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Busch-Jaeger 1743-803 Grau
Busch-Jaeger 1743-803 Grau
Busch-Jaeger 1743-803 Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-21203648
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     1724-0-4291
EAN/GTIN:
     4011395110645
Suchbegriffe:
Abdeckung für Leitungsauslass
Leitungsauslassabdeckung
Antennendoseabdeckung
D-Subminiatur Abdeckung
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Produktdesign
konventionell
Markenkompatibilität
Busch-Jaeger
Oberflächentyp
Matte
Kompatibilität
0230-0-0250
Buchsen-Typ
SAT + TV + Radio
Anzahl der Ausgänge
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
63 mm
Höhe
63 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.