Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger 1710-0-3147 Wandplatte/Schalterabdeckung Elfenbein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Busch-Jaeger 1710-0-3147 Wandplatte/Schalterabdeckung Elfenbein
Busch-Jaeger 1710-0-3147 Wandplatte/Schalterabdeckung Elfenbein
Busch-Jaeger 1710-0-3147 Wandplatte/Schalterabdeckung Elfenbein
Artikel-Nr.:
     CIDE7-21203704
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     1710-0-3147
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung für Leitungsauslass
Leitungsauslassabdeckung
DatenKommAbdeckung
IAE Abdeckung
Abdeckungen für Datenkommunikation

Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen.
Art.-Nr. 0213 (Kategorie 3/ISDN), 0216-101, 0218/11-101 (Kategorie 5e/6 Datentechnik) und vergleichbare Typen der Firma Rutenbeck.
Für WLAN-Accesspoints 8186/31 und 8186/41.
Brand-Rex (WAEGV 8 EKR/EK).
BTR (UAE design und IAE design).
Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45).
Mit Schrägauslass.
Mit Beschriftungsfeld.
Größe des Beschriftungsfeldes: 60,2 x 9,2 mm.
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Produktfarbe
Elfenbein
Produktdesign
konventionell
Markenkompatibilität
Busch-Jaeger
Kompatibilität
0230-0-0227
Gewicht und Abmessungen
Breite
63 mm
Höhe
63 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Busch-Jaeger
1710-0-3165
ab € 5,73*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1710-0-3852
ab € 7,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.